Vase d'exp.san Airfix P 400/3.5 [10 bar]

Main media

Détails du produit

Airfix p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airfix p

Code Douane

84798997

Multiple de vente

1

Vase d'expansion à membrane

adapté aux climatiseurs

Oui

température moyenne (permanente)

1...1 °C

avec membrane remplaçable

Oui

avec support mural fixe

Non

diamètre externe de tube raccordement de détente

42.4 mm

diamètre nom. raccord à expansion

1 1/4 pouces (32)

avec pieds

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

positionnement vertical

Oui

avec appareil de soutirage

Non

pression préliminaire

3.5 bar

pression de travail max.

10 bar

pression nominale de bride

PN 16

Hauteur de basculement

1510.12 mm

convient pour circuit de panneau solaire

Non

avec collecteur de cuve

Non

mélange éthanol max.

50 %

matériau membrane / vessie

EPDM

mélange glycol max.

49 %

convient pour chauffage central

Oui

positionnement horizontal

Non

avec matériau de fixation

Non

Diamètre raccord

790 mm

avec manomètre

Non

contenu

400 l

avec soupape de sûreté

Non

raccordement

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Hauteur

1287 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.